両切 スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「両切 スイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ20A」、「15a 300v ac ナショナル」、「大容量 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



回路方式 D(両切) ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ライトグレー 使用温度範囲(℃) ‐10 ~+40 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類 電力調整器 主回路電圧(V) AC300 ブラック 接点 主回路側 両切 操作回路電圧(V) AC24 形状 電力調整器 温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃) -10~50 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ネーム押釦D(両切)
定格 10A 300V AC 回路方式 ネーム押釦D(a接点) 結線方式 引締端子式
1個
969 税込1,066
当日出荷

回路方式 片切 定格 15A/300 VAC 接触仕様 銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇 開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉 15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回。22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回。15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗 開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧 開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃) 100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 20A 300V AC
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷