- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 両口金形ハロゲン電球のおすすめ人気ランキング
両口金形ハロゲン電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新80件の「両口金形ハロゲン電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー ライト 電球 交換」、「両口金ハロゲンランプ」、「センサーライト ハロゲン」などの商品も取り扱っております。
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)
150
材質
ガラス
全長(mm)
118
質量(g)
7
口金
R7s
外径(Φmm)
(ガラス球)11
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類
ハロゲン
適合
ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)
80
定格電圧(V)
110
口金
R7S
定格電流(A)
1.36
定格ランプ電力(W)
150
バルブ径(Φmm)
9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)
100
材質
ガラス
全長(mm)
78
質量(g)
6
口金
R7s
外径(Φmm)
(ガラス球)9
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
種類
ハロゲン電球
電球の種類
ハロゲン
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
防水保護等級
IP42
消費電力(W)
15
明るさ(Lm)
1500
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
口金
仕様:R7S
使用環境温度(℃)
-20~40
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種
ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100
口金
R7S
直径×幅W(mm)
28×78
製品質量(g)
56
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-9675-12
明るさ(Lm)
1000
照射角
360°
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)
外径:Φ9.4 × 119.6
電圧(V)
110
口金
R7S(RX7S)
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
最大消費電力(W)
300
色温度(K)
3000
設置場所
屋内
光色
電球色
間隔(mm)
極間:114.2
演色指数(Ra)
100
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
電球の種類
ハロゲン
仕様
Jタイプ、150W
対応機種
DLA-100
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質
ガラス
口金
R7s
本体寸法(mm)
W10×H118×D10
本体質量(g)
10
定格寿命(時間)
2000
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンセンサーライト用の交換球です
長さ(mm)
約78.3
口金
R7s口金(両口金)
入数
1個入り
電球の種類
ハロゲン球
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
220
種類
ハロゲン電球
定格寿命(時間)
2000
バルブ仕上
クリア
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)
Φ9×30
電圧(V)
12
消費電力(W)
最大10
口金
G4
全光束(Lm)
140
周波数
50/60Hz
機能
コンパクトフィラメントを採用
色温度(K)
2900
使用環境
屋内
寿命
2000時間
光中心距離
(LCL)19.5mm
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷