- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 両球面マイクロメータのおすすめ人気ランキング
両球面マイクロメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新125件の「両球面マイクロメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポイントマイクロメータ」、「棒球面マイクロメーター」、「ノギススタンド」などの商品も取り扱っております。
両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータ
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター
測定範囲(mm)
0.001~25
最小読取値(mm)
0.001
器差(μm)
±3
付属品
球面アタッチメント、電池フタ用スパナ
寸法(mm)
61×156×28
電源
リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.001
使用温度(℃)
0~40
測定力(N)
10
電池寿命(通常使用で約)
8ヶ月
材質(フレーム)
機械構造用炭素鋼
測定圧力
10N
本体サイズ(mm)
61×156×28
電池寿命
8ヶ月
材質(測定面)
超硬チップ
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
特性
●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
先端角(°)
30
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級
IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)
2.5
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
種別
標準外側
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
種別
アナログ片球面
シリーズ
115
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
測定面形状
平面
深さ(mm)
(フレーム)150
平面度(μm)
0.6
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別
デジマチック(LCD)
シリーズ
389
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
フレーム深(mm)
150
保護等級
IP65
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
平行度(μm)
3
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±4
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付
保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~20
最小表示量(mm)
0.001
保護等級
IP65
ミツトヨ品番
342-271-30
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
種別
カウント両球面
シリーズ
295
寸法D(Φmm)
10
表示
カウント式
最大許容誤差(μm)
JMPE:±3
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
鋼板の厚み測定用
保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ
測定面は超硬合金チップ付き
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
測定面形状
両球面
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。
片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ
156
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減
出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格
スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
仕様
スイッチは原点セットのみ
質量(g)
270
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定力(N)
5~10
平面度(μm)
0.3
機能
ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)
2
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
ミツトヨ品番
293-821-30
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
標準マイクロメータです。
フレーム・塗装・定圧装置付
測定面は超硬合金チップ付です。
用途外側寸法の測定。
最小表示量(mm)
0.01
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
3
平面度(μm)
0.6
スピンドル測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.01
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。
約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
測定面(mm)
Φ2×5
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
種別
デジマチック(LCD)
シリーズ
331
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
平面度(μm)
0.3
保護等級
IP65
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
なし
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
なし(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm)
0~22
首振角度(°)
水平0~約120
質量(kg)
1.1
ベース寸法(mm)
155×105×H115
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷