- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 両長ニップルのおすすめ人気ランキング
両長ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「両長ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長ニップル」、「短管」、「短 管 ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
両ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
SUS304TP
形状
ニップル
品番
PN
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
用途水・油・ガス用。
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス304
形状
両長ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
最高使用圧力(MPa)
常温1
最高許容圧力(MPa)
常温1
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
材質
配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状
ニップル
規格
JIS B 2302
表面処理
溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき
接続方式
両ネジ
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別
SUS配管
長さL(mm)
30~4000
サービス分類
オーダー・加工
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別
SGP白配管
長さL(mm)
30~4000
サービス分類
オーダー・加工
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K