- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 両雌ねじ丸型スペーサーのおすすめ人気ランキング
両雌ねじ丸型スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「両雌ねじ丸型スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型 両雌ねじスペーサー」、「内ねじパイプ」、「ネジ スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
材質
SUS303
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ長さ(mm)
全ねじ
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
包装
JAN付袋入り
表面処理
ニッケル
種別
両メネジ
材質
アルミ
表面処理
酸洗
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
材質
SUS303
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6