- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 両面テープ 巾木のおすすめ人気ランキング
両面テープ 巾木のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新106件の「両面テープ 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 両面 テープ」、「巾木 補修」、「建築用 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
低VOCタイプです。
有機溶剤を使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
主なワーク
パーツ
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。
有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
質量(g)
225
適合用途
低VOC
主なワーク
大面材、パーツ
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様
手で切断可能
使用温度範囲(℃)
0~50
粘着力(N/10mm)
22
被着材の素材
金属
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途
塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様
健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分
エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品
主なワーク
パーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。
幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。
本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。
立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。
日焼け防止にも役立ちます。
ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に
色
茶
トラスコ品番
785-1251
材質
紙管原紙
質量(kg)
1.6
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
16
粘着タイプ
強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)
10
粘着タイプ
強力
基材
アクリルフォーム(不織布補強)
仕様
業務用 超薄手
厚さ
超薄手
粘着剤
アクリル系
被着材の素材
金属
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
75
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
低VOC、粗面
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
適合用途
低VOC、粗面
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
2.39
粘着力(N/25mm)
(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)
140
厚さ
薄手
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)
235
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)
8.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
住宅内装用の協力両面テープです。
クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。
テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。
初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。
質量(g)
90
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合
【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)
-20~90
使用場所
屋内・屋外
不適合
【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ
超強力
荷重(N)
4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材
金属
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
用途広告、ポスターの接着に。
ベニヤ板などの仮接着に。
カーペットの固定に。
厚さ
厚手
主なワーク
パーツ