- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 両面テープ 超強力 耐荷重のおすすめ人気ランキング
両面テープ 超強力 耐荷重のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「両面テープ 超強力 耐荷重」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力両面テープゴリラ」、「3m 超強力両面テープ 屋外」、「自動車用強力両面テープ」などの商品も取り扱っております。
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)
0.6
使用温度範囲(℃)
-20~80
厚さ
薄手
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)
235
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)
0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-20~150
粘着力(N/10mm)
40
粘着タイプ
超強力
適合用途
透明
被着材の素材
金属
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)
15
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合
木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)
ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合
フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ
激強力
適合用途
防水・耐水・屋外
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途
粗面
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。
仕様
手で切断可能
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
厚さ
厚手
粘着力(N/10mm)
16
粘着タイプ
強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)
4.5
保持力(g)
800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
エンブレムなどの装着に。
自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用)
自動車の軽量なエンブレムなどの接着用
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着タイプ
強力
被着材の素材
金属
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)
-20~90
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE