- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 両面ハトメ 6mmのおすすめ人気ランキング
両面ハトメ 6mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「両面ハトメ 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート穴開け」、「パンチリング」、「テント用ハトメ」などの商品も取り扱っております。
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質
アルミ製
仕様
下敷き付
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品
抜き棒1本
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質
ハトメ玉:アルミ
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
八角コマだから仕上がりキレイ。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
セット内容
アルミ20組入
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)
8
穴径(Φmm)
約6
ねじ下穴サイズ(mm)
7~8
最大取付物厚さ(mm)
約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容
スチール(真鍮メッキ)各100個入
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
快削鋼
付属品
抜き棒1本
適合工具
THP-P THP-PH
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質
極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)
250
適合
ハトメ内径12mm
エスコ品番
EA576MB-5
セット内容
プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
クロームメッキ
穴径(Φmm)
ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)
(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷