- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 両頭コンビビットのおすすめ人気ランキング
両頭コンビビットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新135件の「両頭コンビビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電ドラボール替ビット」、「コンビビット」、「両頭ビット」などの商品も取り扱っております。
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
1本で2サイズの両頭ビットです。無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでサビにくい)です。
セット内容
(+)1×(+)3、(+)2×(-)6
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
先端サイズ
PZ 2 / PZ 3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質
クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
材質
ダイハード鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質
ダイハード鋼
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数
1
硬度HRC
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番
437-6561
種類
ビット
先端サイズ
No.1・No.2・No.3
商品構成
単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)
-
材質
ダイハード鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
先端形状
プラス(+)
セット数
10本
色
レッド
袋
パックジッパー
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
先端サイズ
No.2
差込角対辺(mm)
6.35
よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズ
No.2、No.3
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様
カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質
特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
1本で2サイズ使用できます。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
(-)5×(-)6
塗装色
青
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
両頭