中型自動台はかりのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
97件の「中型自動台はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル台はかり」、「ばね式指示はかり」、「台はかり分銅」などの商品も取り扱っております。
Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 目盛部外径(mm) Φ287 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 タイプ 車付き 目盛部外径(mm) Φ280 自重(kg) 24 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上 鉄製塗装 全高(mm) 1255 載台寸法(mm) 380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×250 材質 のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm) 350×289×146 規格 取引証明以外用 質量(g) 5000 ひょう量単位 kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)中型自動台はかり
種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 高さ(mm) 1255 目盛部外径(mm) Φ287 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質 ABS、AS、鉄 最小表示 0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg) 約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×54×273 計量範囲 130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類 台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 375×265 センサー さお方式 車輪 検定 国家検定品(新検則適合品) 全高(mm) 758 質量(kg) 20.2 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 保護等級 IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質 指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式 電気抵抗線式ロードセル 検定 検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 354×636×784~804 質量(kg) 約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 ひょう量単位 kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類 規格台秤 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg) 150 最小表示(kg) 0.02 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 24 タイプ 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高25mm 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×620×770 機能 風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 420×550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB) ひょう量単位 kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類 台はかり 表示形式 デジタル 電源 ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) 電池寿命 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 10回/秒 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 kg
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)台はかり Bシリーズ
種類 台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 375×265 質量(kg) 約 20.2kg ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)