中心温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「中心温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心温度計 食品用」、「食品用デジタル温度計」、「芯温計」などの商品も取り扱っております。
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプ。センサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 測定範囲(℃) -10~300 材質 本体/ABS。センサー/ステンレス 質量(g) 約27 最小表示 0.1℃単位(-10~100℃)。0.5℃単位(100~300℃) 本体寸法(mm) 25×232×16.5 精度(℃) ±1(-10~100℃)。±2(100~200℃)。±3(200~300℃) 使用電池 LR44×1個 オートパワーオフ 約45分 防滴構造 IP×2相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)。火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質 本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×16×34
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 質量(g) 約120(電池含む) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×148×29 付属品 モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番 480-8363 電源 単4形乾電池2本 精度(℃) ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式 デジタル 特性 防水 関連資料 (0.47MB) 温度計の種類 中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品 標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g) 本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -40.0~250.0 電池寿命(時間) 約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度 ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能 HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。 食材ごとに色分けして食中毒対策に。 実験や水槽の温度管理にも役立ちます。 防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。 はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。 センサーホルダーを持ち手に利用可能。 オートオフ機能付き(約10分)。
用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス オートパワーオフ 約10分(ボタン操作を行わない場合) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 防水性 IPX7 表示範囲(℃) -50~250 使用温度範囲(℃) 0~50 電池寿命 約1年(毎日10分使用時) 表示周期 0.5秒毎 最小目盛(℃) 0.1 寸法(mm) 幅217×高さ37×奥行16 質量(g) 約38(電池含む) 測定範囲 -50~250℃ 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅217×高さ37×奥行16 保証期間 1年 最小目盛 0.1 ℃
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式 液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×15×34 温度表示 -50~+300℃ 表示単位 1℃ アラーム警鳴時間(秒) 約60 防滴構造 JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃) -50~+280 測定精度(°) ±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品 取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別 本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g) 約150(乾電池含む) 電源 単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×172×40 表示分解能 0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能 HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒) 約1 使用環境温度(℃) -10~60 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 IPX6に準拠 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。防滴型IP54相当。測定範囲は放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 測定範囲(℃) 放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ 測定範囲 D:S(距離:測定範囲)=2.5:1 質量(g) 約94(電池含む) 電源 CR2450形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) 測定精度 放射温度計/±2%または±2℃のいずれか 大きい方の値。 中心温度計/±2℃(-33℃~-5.1℃)、 ±1℃(-5℃~+100℃)、 ±1%(+100.1℃~+220℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×165×24 センサー寸法(mm) Φ3×長さ110 電池寿命(時間) 約30(連続使用時) 放射率設定範囲 0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) 応答速度 放射温度計/約1秒、中心温度計/約10秒 防水性 IP54相当
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ソフトケース付 サイズ 60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源 単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃) ‐50/300 精度 ±0.5℃(‐30/70℃) 分解能 0.1℃ 機能 最小値、最大値、ホールド表示 防水性 IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲 0~100℃ 材質 ステンレス 寸法(mm) ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g) 約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

測定範囲(℃) -40~260 材質(グリップ) 樹脂製 寸法(mm) 174×58×29 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)