中村製作所 ノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「中村製作所 ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴径 測定器」、「デジタルノギス 500mm」、「ノギス ミツトヨ 150mm」などの商品も取り扱っております。
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
特性 フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
1台ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源 SR44 1個 最小表示量(mm) 0.01 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 16 表示 デジタル 使用電池 SR44(酸化銀電池)1個 商品タイプ デジタルフラットノギス
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANON(中村製作所)Eピークノギス
通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
用途内径測定・外径測定に 最小表示量(mm) 0.01 電源 SR44/1個
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm) 0.01 材質 ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm) (ジョウ)50 寸法H(mm) 71 電源 SR44 1個 最小表示量(mm) 0.01 寸法F(mm) 38 寸法D(mm) Φ15 寸法E(mm) Φ1.9 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 16 最大穴径(mm) Φ14 デプスバー ベース長(mm) 50 寸法G(mm) 32 角度θ(°) 40 最大許容誤差(μm) SMPE:±50 特性 ●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm) 3~14 最小穴径(mm) Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質 ステンレス(SUS420J2) 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 最小表示(mm) 0.01 全長(mm) 496 質量(g) 400 電源 SR44 1個 寸法A(mm) 488 最小表示量(mm) 0.01 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 64 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 16 寸法C(mm) 103 デプスバー 寸法G(mm) 8 測定長(mm) 400 許容誤差 EMPE:±0.04、SMPE:±0.06 ジョウ長(mm) 外側用/64、内側用/22 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm) EMPE:±40、SMPE:±60 商品タイプ デジタルフラットノギス
1本ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 ジョウ長(mm) 内側用/20、外側用/110 電源 SR44 1個 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 70 最小表示(mm) 0.01 許容誤差 EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm) EMPE:±50、SMPE:±70 特性 パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm) 厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm) 0.05 材質 ステンレス 質量(g) 40 寸法A(mm) 112 寸法D(mm) 209 寸法B(mm) 44 寸法C(mm) 9.7 測定長(mm) 50 許容誤差 EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm) EMPE:±50、SMPE:±70 特性 ポケットからさっと取り出せる
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm) 0.01 校正証明書 一般校正
1本
20,980 税込23,078
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲(mm) (上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg) 2.4 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 SR44 1個
1本ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm) 10~300 最小表示(mm) 0.01 寸法(mm) (ジョウ)18~52 質量(g) 300 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm) ±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm) 1~10
1本ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm) 0.01 最小表示(mm) 0.01 指針の1回転(mm) 1 特性 ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 ジョウ長(mm) (内側用)22.1、(外側用)170 測定範囲(mm) 0.01~300
1本ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)