- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 中空スペーサー m10のおすすめ人気ランキング
中空スペーサー m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「中空スペーサー m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板スタンド」、「スペーサー m10」、「フロントスタンド アダプタ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS303
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
快削鋼(SUM)
ねじ径
M10用
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質
PA66
色
乳白色
外径(mm)
6.3
穴径(mm)
4.2
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質
SUS-303
仕上
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS規格 A2017P
材質
M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径
M10用
表面処理
酸洗
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼び
M3
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303