中間スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,066件の「中間スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間スイッチ 100v」、「入切スイッチ」、「スイッチ付き 電源コード」などの商品も取り扱っております。


組み立て部品 ランプ付中間スイッチ
仕様 ランプ付 質量(g) 50 定格 250V 7A 適合電線(mm2) FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
1個
465 税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×35×23.6 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm) 30×80 電圧(V) 200まで 外径(Φmm) パッキング:4.5 電流容量(A) 6
1個
999 税込1,099
当日出荷


仕様 DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm) Φ2.1 ケーブル長(cm) 約29
1個
573 税込630
当日出荷

エスコ品番 EA940CB-3 寸法(mm) 96×35×22 定格容量 15A300V 適合電線 VFF1.25/2.0mm2 関連資料 メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB) 図面(0.1MB)
1個
840 税込924
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品 圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g) 60 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 14 アズワン品番 65-1856-17 適合電線径(Φmm) 7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
定格 2P、15A、250V 適合電線(mm2) 保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 型式 WSW2-6A 電圧(V) 200まで 外径(Φmm) パッキング:4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 77×32×33 電流容量(A) スイッチ:6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷


中間スイッチのスライド式です。
定格 7A 250V 適合電線(mm2) 保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2 トラスコ品番 827-9791 質量(g) 43 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷