- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 丸 やっとこのおすすめ人気ランキング
丸 やっとこのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新84件の「丸 やっとこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊 絞り」、「平やっとこ」、「やっとこ」などの商品も取り扱っております。
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。
全長(mm)
145
トラスコ品番
368-8194
材質
SCM440H
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
828-3810
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
サイズ(mm)
120
トラスコ品番
270-8957
形状
両丸
全長(mm)
120
材質/仕上
SUS410
質量(g)
36
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-8331
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
153
質量(g)
70
寸法A(mm)
153
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
38
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)
47
材質
ステンレスSUS410
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約120
材質
炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)
50
材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
用途板金作業に。
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質
ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)
PP+エラストマー樹脂
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)
145
質量(g)
76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ
平型
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質
ステンレス(SUS410)
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質
(口先)S58C