- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 丸 切り抜きのおすすめ人気ランキング
丸 切り抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新533件の「丸 切り抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 円形カット」、「プラ板円切りカッター」、「小径サークルカッター」などの商品も取り扱っております。
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
395-8361
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
スケルトン
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)
本体:138、ケース含む:156
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番
360-7283
質量(g)
24.5
適合替刃
XB57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
コンタクト数 = 4。プラグ/ソケット = ソケット。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = はんだ。定格電流 = 5A。IP保護等級 = IP68。コンタクトジェンダー = メス。定格電圧 = 200 V ac。接合型 = プラグイン。ボディ向き = ストレート。ハウジング材質 = ナイロン66。動作温度 Min = -25℃。。前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
7日以内出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)
刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)
10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材
ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)
30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り
色
茶
タイプ
半晒170g/m2
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)
10
センタードリル径(Φmm)
6
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)
ハイカーボンステンレス鋼
付属品
替刃2枚
材質
ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
54.1
刃厚(mm)
0.3
全長×幅W×厚さ(mm)
95×147.2×30.2
適合替刃
ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。チケットを折らずに渡せる、雑誌の切り抜きがファイルからはみ出さないで保管できる、クリアーホルダー。チケットや雑誌の切り抜きを収納できるぴったりサイズ。折れにくい厚口タイプ(91536/91546)。指掛けがなく全面を保護できる。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリアー
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質
刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)
220
刃長(mm)
90
適応
石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄
1サークル(直径25.4mm)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)
100
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
27
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
293
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き