丸 型 蛍光 灯 ledのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「丸 型 蛍光 灯 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 丸 型 蛍光 灯 led」、「led丸型」、「30型 丸型蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類 蛍光灯 定格平均寿命(時間) 12000 平均演色評価数 Ra84 口金 G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金 GZ10q ランプの種類 蛍光ランプ
1個
2,563 税込2,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類 LED 光色 昼光色
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類 蛍光灯 口金 GZ10q 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 定格平均寿命(時間) 18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類 蛍光灯 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 7500 定格平均寿命(時間) 15000 光色 FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 3000 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別 環形スターター形 管径(Φmm) 29 口金 G10q 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金 G10q 定格寿命(時間) 15000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。 和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。 プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。 工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm) 480 高さ(mm) 162 奥行(mm) 480 調光の可否
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 5700 点灯方式 インバーター方式、グロースターター方式 光色 昼光色 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)