- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 丸のこ集塵ホースのおすすめ人気ランキング
丸のこ集塵ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「丸のこ集塵ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 集塵ホース」、「掃除機 ホース 交換」、「集塵ホース」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)
2.5
内径(Φmm)
38
適合本体
集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P)
品名
集じん機用ホース
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。
ホース外径(Φmm)
30(電動工具側)、38(集じん機側)
長さ(m)
2
適合本体
EVC-200SCL/200PCL
種別
集塵ホース
ホース径(Φmm)
約35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
モノタロウブランド専用部品
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名
ホース・パイプセット
ホース長さ(m)
約1.5
適合本体型式
No.67-20
関連資料
ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合
NVC-20L用
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
長さ(m)
5
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
長さ(m)
5.0
ホース内径(Φmm)
38
1本
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途NO.6221-10用部品です
セット内容
ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本
品名
ホース・パイプセット
ホース内径(Φmm)
太い方)約32
適合本体型式
NO.6221-10
ホース外径(Φmm)
太い方)約38
パイプ外径(Φmm)
太い方)約32
パイプ内径(Φmm)
細い方)約31
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
質量(g)
1200
寸法(Φ×m)
38×2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
適合本体
MC-G330/MC-G331/MC-G5000P/MC-G5000/MC-G6000/MC-G6000P
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷