- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 丸シャンクのおすすめ人気ランキング
丸シャンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新397件の「丸シャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートピック」、「フランジシャンク」、「ブレーカー ノミ」などの商品も取り扱っております。
シャンク寸法
R17.5×60mm
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
適合機種
【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
シャンク寸法
R30×87mm
トラスコ品番
276-8755
適合機種
A-300、A-302
全長(mm)
180
質量(g)
165
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番
753-2865
適合機種
CB-20A
全長(mm)
600
質量(kg)
3
シャンク長(mm)
87
シャンクサイズ(mm)
Φ30
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし
適合
A-302用
トラスコ品番
276-8780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャンク寸法
R26×80mm
適合機種
【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
172
適合機種
SK11エアーハンマー
先端形状
ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)
0.59
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質
SCM440
寸法(mm)
12.6X250
質量(g)
332
シャンク形状
丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)
185(A-300本体)
付属品
フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6981
種別
空気式高速タガネ
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法
H14.7×60mm
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])
1400
仕様
ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番
380-9056
ストローク(mm)
130
全長(mm)
490
質量(kg)
15
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m3/min)
1.05
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
35
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷