- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 丸シール 蛍光のおすすめ人気ランキング
丸シール 蛍光のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「丸シール 蛍光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸シール」、「自転車 反射 シール」、「丸シール 50mm」などの商品も取り扱っております。
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)
0.16
材質/仕上
基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)
35
寸法(Φmm)
50
使用場所
屋内
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです
分類や識別のための目印に便利
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質
上質紙
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)
Φ20
寸法(Φmm)
20
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
反射部分にプリズム反射材(国土交通省認定シート)を採用 通常の反射材と比べ約6倍の輝度があります
用途ランドセル・自転車等 夜間の注意喚起等に役立ちます ヘッドライトの光を反射して夜間ドライバーにしっかりアピール
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質
PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
輝度
(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様
アルファフラッシュ009使用
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)
15
ラベルサイズ(mm)
Φ15
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
用途フロア誘導シール(店舗用)。レジやATMに並ぶお客様を誘導するフロアシールです。
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。
材質
表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)
径(Φ)
80
設置場所
平面の鏡面床材
使用期間(年)
1~2(使用環境によって変わります)
1パック
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片