- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 丸セパのおすすめ人気ランキング
丸セパのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新111件の「丸セパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠丸セパ」、「セパ折り棒」、「丸セパレータ」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用材質(本体)鉄ねじ径W5/16
1袋(50個)
¥359税込¥395
当日出荷
用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
1袋(10本)
¥3,098税込¥3,408
欠品中
TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
1セット(10本)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷