- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 丸ネジのおすすめ人気ランキング
丸ネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,719件の「丸ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ビス」、「4mmトラスビス」、「ねじ 単品」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669税込¥736
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)