丸ビックホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「丸ビックホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビックホーン」、「ビックホーン 取り付け」、「トラック ビックホーン」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容 ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式 材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×93×85 本体寸法(縦×直径Φ)(mm) コンプレッサーサイズ:110×65
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:約150 電圧(V) 12V/24V兼用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 625×150×150 適合車種 12/24V兼用
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ツインビックホーンST-1051
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途サウンドパーツ 付属品 取付用ボルト&ナット、台座クッション 材質 ステンレス シルバー 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車 取扱説明書 取付説明書(0.1MB) 動作電圧(V) DC24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マジックテープで簡単装着!長さはショートタイプとロングタイプの2種類からお選びいただけます。日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし)
寸法(mm) 約200
1個
1,798 税込1,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合 【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの 周波数(Hz) Hi:500±20、Lo:400±20 電流(A) 2.5A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 音圧レベル(dB) 112 取扱説明書 (0.3MB)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし)
寸法(mm) 約230×約120×約50 適合寸法(mm) 対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ 中音域 周波数(Hz) (Hi)480/(Lo)400 電流(A) 3A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB) 113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品 取付用ステー(本体装着済み) 材質 本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム 動作方式 手動式
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)