- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 丸ボックス1方出のおすすめ人気ランキング
丸ボックス1方出のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「丸ボックス1方出」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 管 ボックス」、「電気 位置ボックス」、「丸ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
色
ミルキーホワイト
寸法D1(Φmm)
87
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
仕様
1方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-27
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
340
規格
JIS C 8340
呼び
E19
サイズ(mm)
Φ89×40
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
色
ミルキーホワイト
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)
91