- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 丸ボックス3方出のおすすめ人気ランキング
丸ボックス3方出のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新251件の「丸ボックス3方出」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ丸ボックス」、「電気配管材料」、「電線 管 ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛めっき
仕様
3方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-33
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
530
規格
JIS C 8340
呼び
E31
サイズ(mm)
Φ100×44
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格
JIS C 8462-1
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格
(PS)E
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90