- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 丸型匣鉢のおすすめ人気ランキング
丸型匣鉢のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新96件の「丸型匣鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸容器」、「ステンレス ビーカー」、「焼成用セッター」などの商品も取り扱っております。
電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
外径×高さH(Φmm×mm)
60×35H
TGK品番
129-31-74-01
材質
アルミナ純度:>98%、(純度)
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番
ACE-60R
耐熱温度(℃)
使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
材質
Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)
MAX 1800(目安)
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
外径×高さH(Φmm×mm)
120×50H
TGK品番
129-31-74-04
材質
アルミナ純度:>97%、(純度)
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番
ACE-120R
耐熱温度(℃)
使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)
MAX 1500(目安)
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)
1750
最高使用温度(℃)
1750
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)
150×150×50H
TGK品番
129-31-80-24
品番
997-150S
1個
¥12,900
税込¥14,190
6日以内出荷
色
ホワイト
曲げ強さ(MPa)
300
ロックウェル硬度
80HRA
材質
AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)
3.6
電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペース
PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
化学組成
Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)
1600
厚さ(mm)
4.0
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)
150×50H
TGK品番
129-31-79-24
品番
997-150R
1個
¥12,500
税込¥13,750
6日以内出荷
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)
1.0