丸型気泡管のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
105件の「丸型気泡管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型水準器」、「グリーン 傾斜 測定器」、「ドリル水平器」などの商品も取り扱っております。
用途機器取付用 材質 本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質 本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体) アクリル樹脂 材質(気泡管) アクリル樹脂 マグネット なし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1ヵ所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm) 11.5 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプ
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質 (気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
1個
559 税込615
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様 マルチタイプベルト式 トラスコ品番 246-5515 質量(g) 55 感度 40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。 長さ(mm) 50 高さ(mm) 35 厚さ(mm) 27 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度 0.50mm/m=0.0286° 材質 本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 28 マグネット なし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 24×10 精度 精度±2.5mm/m 感度(mm/m) 0.5 トラスコ品番 377-4988 マグネット なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 11 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番 410-5427 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g) 10 マグネット なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番 735-6617 材質 アルミ 幅(mm) 65 全長(mm) 145 質量(g) 70 外径(Φmm) 45 バンド長(mm) (伸縮)220 マイゾックスコード 218860
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様 60'/2mm トラスコ品番 735-7991 対応 ALG・SUN・STN マイゾックスコード 111114
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番 807-2448 材質 ボディ:アルミ(ADC12)。気泡管:アクリル 質量(g) 60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm) 45 高さ(mm) 12.2 精度 ±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番 410-5435 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g) 16 マグネット 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質 本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)