- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 丸型水準器のおすすめ人気ランキング
丸型水準器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新108件の「丸型水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーン 傾斜 測定器」、「平行機」、「インパクトドライバー用水平器」などの商品も取り扱っております。
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)
11.5
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)
アクリル樹脂
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
なし
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度
1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度
91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
11
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番
410-5427
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
10
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途機器取付用
材質
本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)
40×26×16
質量(g)
55
仕様
つば付
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
12.2
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番
410-5435
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)
16
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
24×10
精度
精度±2.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-4988
マグネット
なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番
EA721JE-1
材質
プラスチック
直径(mm)
44
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度
0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度
34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番
851-1460
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
70×70×17
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
Φ45×11
質量(g)
10
感度(mm/m)
0.5=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)
30×16
質量(g)
60
仕様
つば無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷