丸型蛍光灯 30Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
71件の「丸型蛍光灯 30W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30型 丸型蛍光灯」、「led丸型」、「蛍光灯 32型」などの商品も取り扱っております。
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K) 6400
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類 蛍光灯 定格平均寿命(時間) 12000 平均演色評価数 Ra84 口金 G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金 G10q 定格寿命(時間) 9000 バルブ径(Φmm) 29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金 G10q 定格寿命(時間) 15000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm) 29 口金 G10q 色温度(K) 6700 定格平均寿命(時間) 6000 光色 3波長形昼光色 電球の種類 蛍光灯
1箱(20本)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック 環形
種別 30形 口金 G10q 平均演色評価数 Ra84 色温度(K) 6700 定格平均寿命(時間) 12000 光色 昼光色 電球の種類 蛍光灯
1セット(2本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形 口金 G10q 消費電力(W) 30 適合 グロースタータ:FG-5P/FE-5P 種別 32形 質量(g) 210 管径(Φmm) 29 点灯形 グロースタータ形 外径(Φmm) 299 定格寿命(時間) 6000 平均演色評価数(Ra) 84 大きさの区分 32形 定格ランプ電流(A) 0.425 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別 環形スターター形 管径(Φmm) 29 口金 G10q 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類 蛍光灯 口金 GZ10q 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 定格平均寿命(時間) 18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品 G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別 FCL30形相当 直径(Φmm) 225 質量(g) 190 消費電力(W) 10 定格電圧(V) AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm) 30 全光束(Lm) 1100 色温度(K) 3000 保証期間 3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷


Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金 G10q 定格寿命(時間) 20000 バルブ径(Φmm) 29
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類 蛍光灯 電流(A) 0.215 管径(Φmm) 16.5 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 7500 定格平均寿命(時間) 15000 光色 FRESH色
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g) 158 内径(Φmm) 167 口金 G10q 外径(Φmm) 225 定格消費電力(W) 30 定格寿命(時間) 4000 バルブ径(Φmm) 29 電球の種類 蛍光灯
1箱(30本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷