- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 丸型露出ボックスのおすすめ人気ランキング
丸型露出ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「丸型露出ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ丸ボックス」、「電気 丸 ボックス」、「露出用丸形ボックス 防水」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
付属品
Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法D1(Φmm)
87
適合コネクタ
14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格
JIS C 8462-1
仕様
3方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-31
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
400
規格
JIS C 8340
呼び
E19
サイズ(mm)
Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)
14、16、22(穴:Φ26.5)
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
仕様
直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-22
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
380
規格
JIS C 8340
呼び
E25
サイズ(mm)
Φ89×40
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E