丸山 セット動噴のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「丸山 セット動噴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セット動噴」、「エンジン動力噴霧器」、「除草タンク」などの商品も取り扱っております。
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
1台
249,000 税込273,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力 最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類 動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm) 20 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm) 514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg) 100 質量(kg) 14.5 ハンドル高さ(mm) 588 全長(mm) 1353 全幅(mm) 616 付属品 ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様 動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min) 13 付属品 ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m) 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg) 21.5 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) タンク容量(L) 30 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 ホース長さ(m) 吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm) 吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液 薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式 空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 回転方向 左(軸出力側より見て) 潤滑方式 強制飛沫式 気化器形式 フロート、蝶弁、横向き吸込み式 点火方式 無接点マグネット点火 エアークリーナー 半湿式ポリウレタンフォーム 推奨潤滑油 エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20 速度調節方式 遠心重錘式
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじ PF1/4 仕様 金具付 材質 ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa) 14 吸水量(L/min) 8 吐出水量(L/min) 8 吐出圧力(MPa) 14 最大出力(kW) 3.5 付属品 ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×480×505 質量(kg) 25 仕様 【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m) 【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル 直射・扇状切替 関連資料 専用部品(7.4MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm) 560 幅(mm) 530 型式 動力噴霧機:MS417 質量(kg) 35 高さ(mm) 420 圧力 最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50) 吸水量(L/min) 30 定格出力(kW[PS]) 3.4(4.7) エンジン型式 三菱GB181LL
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

丸山製作所単体動噴
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様 Φ8.5より戻し金具付 カバー なし キャスター なし 有効幅(mm) (フック)35 巻取形式 手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)