丸山 噴霧器 ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
180件の「丸山 噴霧器 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農薬散布 ノズル」、「除草剤ノズル」、「スズラン噴口」などの商品も取り扱っております。
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴口2個で広い範囲を散布。
用途一般 吐出量 0.5L/0.4MPa(4kgf)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

広角に広がる噴口2個付で広範囲を散布。
用途一般 吐出量 3.5L/2.0MPa(20kgf)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量 1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

散布竿不要。 高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。 仕様 自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付 ノズル 1頭口
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布竿不要。 薬剤飛散を防ぎ、散布跡がわかります。
吐出量 少25L/10a:0.7L/0.2MPa(2kgf)、多100L/10a:1.7L/0.2MPa(2kgf)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エコシャワー
ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。
用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所や広い場所の作業に便利です。
用途動力噴霧機に最適です。 取付ねじ G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質 PP。POM。SUS304 質量(g) 20 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
適合本体 新広角スズラン 材質 SUS 入数 新広角スズランノズル用×3個
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm) 595~1127 タイプ 伸縮型 ねじ径 G1/4 パイプ径(Φmm) 8.5
1個
2,998 税込3,298
欠品中

円形状に広範囲を散布(ノズル3つ)
用途一般 吐出量 1.1L/0.5MPa(5kgf)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷