- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 丸棒 Φ3のおすすめ人気ランキング
丸棒 Φ3のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新264件の「丸棒 Φ3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素 樹脂 パイプ」、「φ35 パイプ」、「ジョイント パイプ 35mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)集成材 丸棒手摺 New六甲
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35仕様丸棒
材質アクリル色透明外径(Φmm)3エスコ品番EA440DM-3全長(mm)1000
1個
¥1,100税込¥1,210
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質鉄
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ色生地
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 コーナージョイント
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ