丸棒 28mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
170件の「丸棒 28mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径28mmパイプ」、「ステンレスパイプ 28mm」、「パイプ 28mm」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径28Φmm ノーブランドランキング1位
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm ノーブランドランキング3位
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径28Φmm ノーブランドランキング4位
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下。Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmm ノーブランドランキング5位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
2,598税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)



1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本
1,698税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,498税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)