丸棒 4mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
444件の「丸棒 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 5mm」、「2mm 棒」、「パイプ 4mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレス丸棒 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

鉄丸棒 泰豊トレーディングランキング2位
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スチール丸棒 光ランキング3位
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング4位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,694税込2,963
35日以内出荷



1組(2本)
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(5本)
899税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
翌々日出荷

アズワン品番1-6424-01材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386税込425
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)