- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 丸端子 M6のおすすめ人気ランキング
丸端子 M6のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新312件の「丸端子 M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング端子」、「アース ラグ」、「ステンレス端子」などの商品も取り扱っております。
仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。内側リング直径 = 6.4mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M6。色 = 青。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 27.8mm。RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,898税込¥6,488
翌々日出荷
JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 6.4mm。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M6。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 26.7mm。RS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598税込¥2,858
7日以内出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
VTUB-2
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状棒形
1個
¥198税込¥218
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = PVC。外側リング直径 = 11mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。スタッドサイズ = M6。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 26.7mm。RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
1袋(100個)
¥4,798税込¥5,278
翌々日出荷
TRUSCO絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(20個)
¥889税込¥978
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 6.4mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。スタッドサイズ = M6。コンタクトめっき = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 21.5mm。RS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
オーム電機丸型端子(R型)
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます。・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
仕様シリーズ = FV。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。スタッドサイズ = M6 (1/4)。色 = 黄。厚さ = 1mm。全長 = 32.5mm。JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
種類裸圧着端子
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
仕様シリーズ = RNYD。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。内側リング直径 = 6.4mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。スタッドサイズ = M6 (1/4)。色 = 赤。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.75mm。全長 = 27.8mm。UL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,298税込¥6,928
7日以内出荷
















![丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19078693-150814-02.jpg)