- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 丸L型温度計のおすすめ人気ランキング
丸L型温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「丸L型温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度校正器」、「丸 型 温度 計」、「丸L型温度計スリーブ付」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番
EA727AD-18
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番
EA727AD-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番
EA727AD-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
エスコ品番
EA727AD-15
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
エスコ品番
EA727AD-12
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質
表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)
-20~50
取付ネジ径
R1/2
感知距離(mm)
25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:25
温度範囲(℃)
0~+50
取付ネジ径
R1/2
メッキ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:50
温度範囲(℃)
0~100
取付ネジ径
R1/2
表面仕上げ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エスコ品番
EA727AD-13
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質
【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源
不要
本体質量(g)
約660
温度精度
±2℃
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×60×300
設置方法
壁掛け
測定温度範囲(℃)
10~40
湿度精度
±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エスコ品番
EA727AD-11
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)
約40(電池含む)
電源
コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示
0.1℃/1%RH
測定項目
温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×82×12.5
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目
熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード
【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度
±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔
20秒
湿度測定精度
±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所
屋内
温度表示方式
デジタル
音量(dB)
約70(10cm離れて)
WBGT指数
0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番
462-7776
質量(kg)
8
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
10~190
内容量(L)
2
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報
ヒーター
シースワイヤ式 700W(ステンレス製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×370
槽内寸法(Φ×Hmm)
120×200
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度
±0.05℃以内
撹拌機
縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷