主開閉器盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
111件の「主開閉器盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 分 電 盤」、「電源盤」、「切替盤」などの商品も取り扱っております。
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深さ(mm) 120 種類 標準分電盤 縦(mm) 400 ブレーカ種類 漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm) 200 スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋外 WHMスペース
1台
86,980 税込95,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業開閉器盤(屋外用)
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:無、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋外 WHMスペース
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 上扉:ステンレス製封印付キーハンドル。下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様 水切構造、防塵、防水パッキン付 種別 屋根付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ) 保護等級 IP44 寸法C1(mm) 222 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6、ボデー:1.6
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)