- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 乾湿温度計のおすすめ人気ランキング
乾湿温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新267件の「乾湿温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「乾湿球 湿度計」、「温湿度計測」などの商品も取り扱っております。
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番
359-88-22-15
材質
本体/ABS樹脂
寸法(mm)
104×28×160H
質量(g)
110
温度測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
±1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
0~94
材質
本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
285×84×26
質量(g)
100
1目盛
温度計:1℃、湿度:-
温度精度
±1℃
湿度精度
±10%
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×250
温度測定範囲(℃)
-20~50
アズワン品番
61-0017-17
松吉医科器械コード
06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番
614-88-22-01
材質
本体/ ABS樹脂
寸法(mm)
90×30×301
質量(g)
260
温度測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
±1
アズワン品番
1-627-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×271×29
質量(g)
約125
温度測定範囲(℃)
-30~50
設置方式
壁掛け
測定精度(°)
±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番
1-741-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)
0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×450×110
種別
温湿度計
温度測定範囲(℃)
0~50
設置方式
スタンド式
アズワン品番
1-9900-01
温度計の種類
乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲
温度: 0℃~50℃ 。湿度: 10%rh~95%rh 。湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。外部センサ:-19℃~70℃
付属品
外部温度センサ 。ソフトケース(ネックストラップ付) 。単4アルカリ乾電池×2本
材質
本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)
48.4×24.7×178.5
質量(g)
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃~50℃) 。。湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 。。湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 。。露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 。。外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期
約0.5秒
設置方式
ハンディタイプ
センサーコード長(m)
約1.2
温度表示方式
デジタル
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
PS
寸法(mm)
Φ140×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)
PS
質量(g)
約120
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛
温度1℃/湿度2%
分解能
温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×140
最小目盛
1℃
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ140×30
温度表示方式
アナログ
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様
金属枠付
全長(mm)
400
温度測定範囲(℃)
-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
卓上
本体寸法(mm)
28×48×14
本体質量(g)
10
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品
マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)
(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)
120
本体寸法(mm)
220×65×23
1目盛
1℃
温度測定範囲(℃)
(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)
±2(それ以外:±4)
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)
±2
材質
本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
Φ106×43
質量(g)
80
測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲
-10~50℃、0~100%RH
質量(g)
約107
精度
±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛
1℃、2%RH
使用環境
-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式
壁掛け/卓上式
保存環境
-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)
Φ129×34
温度表示方式
アナログ
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)
(最小表示)1
仕様
露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品
センサ保護キャップ付(回転式)
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示
(温度)0.1℃
測定項目
温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度
温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×15×33
温度測定範囲(℃)
-10~50
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品
取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番
353-0914
質量(g)
約95(電池含む)
電源(V)
1.5(単4乾電池×1個)
電源
単4形乾電池 2個
精度
【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×178×25
温度測定範囲(℃)
【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×178
保存温湿度範囲
0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期
1回/秒
設置方法
ハンディタイプ
アズワン品番
5-3034-21
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%RH)
0.1
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-20~50
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類
乾湿計
温度表示方式
棒状目盛
材質
PS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
255
質量(g)
130
タイプ
壁掛け用
奥行(mm)
30
温度測定範囲(℃)
-10~50
設置方式
壁掛け
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷