- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 乾熱滅菌缶のおすすめ人気ランキング
乾熱滅菌缶のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新109件の「乾熱滅菌缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌缶」、「煮沸消毒器」、「ステンレス 容器 蓋 付」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(18-8)
仕様
ふた付
エスコ品番
EA508SA-1
容量(L)
1
外寸(mm)
210×150×40(H)
1個
¥4,180
税込¥4,598
当日出荷
ピペットなどの滅菌に適した形状です。
用途ピペットの滅菌など
材質
ステンレスSUS304、アルゴン溶接加工
アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
材質
SUS304
板厚(mm)
本体/t0.6、フタ/t0.7
フタ寸法(mm)
66×89×61
アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。
材質
SUS304
板厚(mm)
(本体)0.6、(フタ)0.7
寸法(縦×横)(mm)
75×63
弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
色
紅ガラ色
材質
シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)
耐熱温度(℃)
最高250
乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
Φ90×210
アズワン品番
2-6390-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
食品に使えます。
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット+フタ
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質
シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)
10
使用温度(℃)
常温
耐熱温度(℃)
最高250
全長270mmの柄付ループ・エーゼが入るシンプルな滅菌缶です。
材質
ステンレス(SUS304)