- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 乾燥 ファンのおすすめ人気ランキング
乾燥 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新380件の「乾燥 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「送風ファン」、「扇風機 トラスコ」、「サーキュレーター 防水」などの商品も取り扱っております。
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)
450
ファン径(cm)
45
風量(m3/min)50Hz/60Hz
155/171
エスコ品番
EA897AY-3
寸法(mm)
515×330×590
質量(kg)
6
スイッチ
ロータリー式(強・中・弱)
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
9.7
消費電力(W)(50/60Hz)
143/150
首振角度(°)
左右60、上下3段階調節
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):70×70×2個
付属品
充電器、ACアダプター
寸法(mm)
165×90×50
質量(g)
665
アズワン品番
3-8679-01
1個
¥37,980
税込¥41,778
13日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。下からの温風で乾燥効率UP!
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×320×290
タイマー設定
3段階切替(30分・60分・90分)
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止センサー、漏電ブレーカー、ファン停止、本体転倒時通電停止
電源
AC100V(50/60Hz)
最大消費電力(W)
770
アズワン品番
1-1612-13
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ファン外径(Φmm)
450
トラスコ品番
736-4237
質量(kg)
9.1
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
血液検査、マルク検査に適しています。
ファンの向きが(角度)が変えられます。
バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。
ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
(充電)DCイオンバッテリー12V充電式
付属品
充電器、ACアダプター
サイズ
(ファン)70×70mm×2個
質量(g)
約680
サイズ(mm)
165×90×50
アズワン品番
64-5280-63
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)
300×174×120
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz
0.57/0.67
電源コード
3Pプラグ 約2m
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。
材質
硬質塩ビ板・鉄板
寸法(mm)
360×140×180
質量(g)
2675
電源
AC100V
消費電力
0.3A
アズワン品番
62-7053-19
1箱
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度・高さ)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
仕様
充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):60×60×2個
付属品
充電器、ACアダプター
寸法(mm)
175×100×150(最大)
質量(g)
839
アズワン品番
3-8679-02
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
小型で強力ファン
コントロールつまみで微風から大風量まで選択可能です。
大量乾燥、マルク検査に適しています。
リチウムイオンバッテリーで充電できます。
バッテリーは交換できます。
付属品
充電器、ACアダプター
質量(kg)
1.39
サイズ(mm)
190×125×160
アズワン品番
64-8891-14
ファン
80角(mm)2個
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
ファン外径(Φmm)
450
トラスコ品番
736-4245
質量(kg)
6
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。
吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。
迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質
天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)
セット内容
天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組
耐荷重(kg/段)
30
ファン外径(Φmm)
450
トラスコ品番
736-4229
質量(kg)
14.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
本体主要部がアルミダイガスト製。
高い精度を誇るモーター内部機構。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。
本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4枚
質量(kg)
4.8
タイプ
床置き式
スイッチ
3段式回転
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
仰ぐ上下:15
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×305×600
風量(m3/min)
50Hz:99、60Hz:123
首振角度(°)
左右:40
風速(m/min)
50Hz:245、60Hz:293
風量調整
3段階
材質(羽根)
樹脂
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150
全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
仕様
50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
キャスター数
4個
使用期間
(設計上の標準)10年