乾燥キャビネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「乾燥キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚カーテン」、「乾燥室 乾燥機」、「業務用 乾燥庫」などの商品も取り扱っております。
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様 3Pプラグ付き 材質 本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 4.8A 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.34/1.16 温風温度(℃) 室温+20℃±5℃ ヒーター(W) 400 安全装置 過熱防止温度ヒューズ付き 電源コード(m) 1.8 キャスター径(Φmm) 65(前輪ストッパー付き) タイマー設定 最大30時間まで設定可能 扉形式 マグネットパッキン式
1台
168,000 税込184,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

東洋リビング中型オートドライ
高性能(低湿性能に優れ、省エネで耐久性抜群)と、高コストパフォーマンスを両立しています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。
2018年トラスコ掲載ページ 10 1180
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスター ナイロン、Φ65、ストッパー付
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質 天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容 天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段) 30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
192,000 税込211,200
翌々日出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


伸榮産業器具保管庫
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式 マグネットパッキン式 棚間隔(mm) 任意 材質(枠) アルミニウム(アルマイト処理) 材質(キャスター) ナイロン(ストッパー付) キャスター径(Φmm) 65 材質 (窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白 架台 (複合板・フレーム)アルミ/シルバー
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
材質 本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理) キャスター(mm) Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き 扉形式 マグネットパッキン式
1台
114,000 税込125,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm) 844×503×1311 タイプ 送風タイプ 質量(kg) 約40 安全装置 過電流ヒューズ1A 扉開閉方式 マグネットパッキン式 ヒーター - 電源(V) AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm) 858×537×1595 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.34/1.16※ 段数 【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー - 材質 本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスター Φ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番 3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

伸榮産業器具保管庫
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質 (窓・側・天・背)アクリル透明 材質(キャスター) ナイロン(ST付) ヒーター(W) 520 キャスター径(Φmm) 65 電気容量(A) (AC100V)6 材質(枠) アルミニウム(アルマイト処理)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm) 2100 材質 レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC 形状 ビニールカーテン 許容荷重(kg) 5
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様 枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 寸法(mm) (深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×540×1600 棚ピッチ(mm) 100 棚段数(段) 10
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷