- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器
- 乾燥剤式エアドライヤのおすすめ人気ランキング
乾燥剤式エアドライヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「乾燥剤式エアドライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ドライフィルター」、「空気乾燥装置」、「乾燥剤」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-4526-01
寸法(mm)
210×270×198
1個
¥68,600
税込¥75,460
当日出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
100
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)
160×350×425
長さ(m)
(ライン)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番
1-7315-01
区分
シリカゲルA型
球径(Φmm)
平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。
吸湿が進むと、色が青からピンク色に変わり、交換時期を知らせます。
Drieriteは再生が可能です。
大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
仕様
吸水可能量(g):50
材質
(ジャー・キャップ)ポリカーボネート、(乾燥剤サポート・スプリング)SUS304
寸法(mm)
Φ67×290
最高使用圧力
90psi
内容量(g)
(indcated drierite 8メッシュ)×567
ホース接続径
(内径)Φ1/4~3/8インチ
アズワン品番
1-1848-01
推奨ガス流量
200L/h
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質
PE
適合チューブ
Φ8~10mm
仕様
接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328
性能
<20ppb
容量(mL)
36
型番
S10001
アズワン品番
2-9174-01
耐圧(Pa)
0.88M(125psig)
充填剤
吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)
IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス
適合機種
再生ユニット
色
青
容積
(乾燥剤)131cm3
アズワン品番
64-6748-56
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
本体外径(Φmm)
19
適合チューブ内径(Φmm)
6.4~9.5
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。
・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。
・乾燥剤は付属していません。
付属品
HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個
型式
DAP-10型
質量(kg)
約2(乾燥剤含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×200×350
消費電流(mA)
40
最大吐出圧力(kPa)
(ポンプ)6.6
流量(L/min)
(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)
ノズル外径(Φmm)
7(IN/OUT)
ポンプ
ダイヤフラム方式
1個
¥84,980
税込¥93,478
77日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。