- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 乾燥機用 集塵機のおすすめ人気ランキング
乾燥機用 集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「乾燥機用 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機用 ダクト」、「集塵機」、「ダクトホース」などの商品も取り扱っております。
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質
塩ビ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水
特性
柔軟性/送風
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。
軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。
導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。
芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。
易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。
集塵機、クリーナー、研磨機用。
乾燥機、温風機用。
その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。
長さ(m)
1~20
特性
帯電防止
流体
粉・粒体、鉄粉、温風
商品タイプ
カスタマイズ品
種別
左巻き
呼び径(mm)
025、032、038、050
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファン
ターボ
管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)
l:60
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.5
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)
-10~50
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
用途管の曲がりに使用する継手です。
材質
SUS304
寸法l(mm)
60
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
ターボファン
軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質
PVC
色
灰
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色
灰
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140