- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 乾球温度計のおすすめ人気ランキング
乾球温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新170件の「乾球温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車内温度計」、「温湿度計 正確」、「湿球温度計」などの商品も取り扱っております。
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番
359-88-22-15
材質
本体/ABS樹脂
寸法(mm)
104×28×160H
質量(g)
110
温度測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
±1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番
614-88-22-01
材質
本体/ ABS樹脂
寸法(mm)
90×30×301
質量(g)
260
温度測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
±1
アズワン品番
1-627-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
0~94
材質
本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
285×84×26
質量(g)
100
1目盛
温度計:1℃、湿度:-
温度精度
±1℃
湿度精度
±10%
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×271×29
質量(g)
約125
温度測定範囲(℃)
-30~50
設置方式
壁掛け
測定精度(°)
±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番
1-741-01
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×10×250
温度測定範囲(℃)
-20~50
アズワン品番
61-0017-17
松吉医科器械コード
06-3090-00
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。
質量(kg)
0.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×450×110
種別
温湿度計
温度測定範囲(℃)
0~50
設置方式
スタンド式
アズワン品番
1-9900-01
温度計の種類
乾湿計
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。
仕様
表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点
付属品
CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個。専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本。AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊
寸法(mm)
表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) 。センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)
質量(kg)
表示部:約1.0。センサ:約1.5
測定範囲
乾球温度:5.0~50.0℃。湿球温度:5.0~50.0℃
電源
AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
測定精度
乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃。湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
表示部
5.7型TFT液晶タッチパネル
センサー
センサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き
記録方式
SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)。※SDメモリカードは付属していません。
速度
通風速度:3m/sec以上
防塵防水性能
JIS C 0920 IP65。※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
演算項目
相対湿度:0.0~99.9%rh。露点:-40.0~50.0℃
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲
温度: 0℃~50℃ 。湿度: 10%rh~95%rh 。湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 。外部センサ:-19℃~70℃
付属品
外部温度センサ 。ソフトケース(ネックストラップ付) 。単4アルカリ乾電池×2本
材質
本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)
48.4×24.7×178.5
質量(g)
本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源
単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度
温度:±0.6℃(0℃~50℃) 。。湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 。。湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 。。露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 。。外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期
約0.5秒
設置方式
ハンディタイプ
センサーコード長(m)
約1.2
温度表示方式
デジタル
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
付属品
取扱説明書、外部センサー
トラスコ品番
353-0914
質量(g)
約95(電池含む)
電源(V)
1.5(単4乾電池×1個)
電源
単4形乾電池 2個
精度
【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×178×25
温度測定範囲(℃)
【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
5~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×25×178
保存温湿度範囲
0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サンプリング周期
1回/秒
設置方法
ハンディタイプ
アズワン品番
5-3034-21
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%RH)
0.1
空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)
85×55×260
電源
単3乾電池4個
測定範囲(℃)
-30~+50
測定項目
湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度
±0.2℃
分解能
0.1℃
乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。。気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様
金属枠付
全長(mm)
400
温度測定範囲(℃)
-20~50(0.5℃目盛)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品
マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)
(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)
120
本体寸法(mm)
220×65×23
1目盛
1℃
温度測定範囲(℃)
(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)
±2(それ以外:±4)
一般的な壁掛けする乾湿計です
全長(mm)
250
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-20~50
乾湿計とは、2本の温度計を組み合わせ、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めます。
温度計の種類
乾湿計
温度表示方式
棒状目盛
材質
PS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
255
質量(g)
130
タイプ
壁掛け用
奥行(mm)
30
温度測定範囲(℃)
-10~50
設置方式
壁掛け
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
卓上
本体寸法(mm)
28×48×14
本体質量(g)
10
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)
約0.74(本体)
電源
単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター
目盛(℃)
0~50(最小目盛0.2℃)
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質
本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)
(約)15
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
表示分解能(%)
1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約28×48×14