乾電池式 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
591件の「乾電池式 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式スポットライト」、「電池 式 蛍光 灯」、「電池式照明器具」などの商品も取り扱っております。
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×210×120 寿命 設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品 壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g) 約170(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×29 光源 昼白色LED×26個 電池寿命(時間) 強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色 昼白色 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)単4形乾電池式フレキシブルクリップライト
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W) 3 電源タイプ 乾電池式 質量(g) 約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×400×120 寿命 設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g) 100 センサータイプ 赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm) ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×35×29.6 光源 0.5W-LED×4個 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感 点灯方式 OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命 ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所 屋内 点灯保持時間 ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲 約2.5mまで 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm) (最大)約10 付属品 クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×17×55 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間) 約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨型 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式クリップライトノーマルタイプ
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源 白色LED(交換不可) アーム寸法(mm) 約200 使用電池 単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx) 約100 電池寿命(連続時間) 約75 光束(Lm) 器具:約23 アズワン品番 65-0525-22 LED寿命(時間) 約40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 くわえ幅(mm) 平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz) 5.5 明るさ(Lm) 380 ブラック 周波数(Hz) 50/60Hz 使用温度範囲 0℃~40℃ 定格電圧 AC100V 電源コード 約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅 角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様 IPX5(防噴流形) 光色 電球色相当 電球の種類 LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。 自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。 スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です 仕様 クリップ式取付け 付属品 テスト用電池 ブラック 使用電池 単3形電池×3個 LED 高輝度白色 明るさ(Lm) 最大21 LED使用数(個) 9
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容 製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 約285 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×98×175 保護等級 IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 クリップ 設置場所 屋外 動作温度(℃) -10~40 灯数 45灯 点灯時間 常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数 <満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類 LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm) ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm) 約40 光源 LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m) 約1.1 取付可能厚(mm) クリップ:15以上25以下 調光方式 2段階(100%-50%-0) 可動範囲 ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 任意方向取付可能、防雨形 種別 160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg) 0.7 電源(V) 100-242 消費電力(W) 13.5 光源寿命 40000時間 LED LEDZ LAMP 演色指数(Ra) 82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)