- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 乾電池式 電球のおすすめ人気ランキング
乾電池式 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新277件の「乾電池式 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式ランプ台」、「ボタン電池ライト」、「人感センサー LEDテープ」などの商品も取り扱っております。
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます.
裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます
明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質
本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PP
色
ブラック
質量(g)
約60
寸法(cm)
約Φ5.5×(H)15.5
使用電池
単4形乾電池×3本
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質
塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート
長さ(m)
LED部:5.5 付属延長コード:5
高さ(mm)
210
使用場所
屋内・屋外
LED色
電球色
LED使用数(個)
10球
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
付属品
延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き)
保証期間
1年
色
ブラック
種別
スターターキット
消費電力(W)
約5.25
光源
LED球(電球色)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
ロープ引っ張って点灯・消灯が簡単に切り替えられます。
ちょっとあかりが欲しいところをパッと照らします。
災害時、非常時や停電時の備えにも。
紐は130cmあるので吊り下げも自由にできます。
電球部分は割れにくいポリカーボネート素材です。
電池式だからコンセント不要です。
電源
単4形アルカリ乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)
本体:約Φ5.5×17、紐:約130
連続点灯時間
約80時間(※メーカーでの測定結果)
明るさ(Lm)
(約)15
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
てるてる坊主をイメージするランタンライト
明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。
ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm)
白色:約35、電球色:約20
質量(g)
約105(電池除く)
仕様
非防水
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
電池寿命(時間)
連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
LED色
0.3W白×1個
材質(カバー)
PC樹脂
寸法(Φ×高さH)(cm)
8.5×12.8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
9
寸法(Φ×mm)
29×25
包装形態
OPP袋入
点灯時間(時間)
約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)
約64(乾電池除く)
電源
単三形乾電池×3本
全長(m)
約1.8(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
210(LED45灯時)
光源
LED 45灯
連続点灯時間
約4時間
アズワン品番
64-4373-73
光色
電球色相当(3000K)
1本
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
寸法(mm)
Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)
0.04
電池
単4電池2本付
点灯時間
約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
屋外でも使える防雨構造。
本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)
148
質量(g)
約193(電池含まず)
径(Φmm)
85
電源
単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売)
電池寿命(時間)
HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります
点灯保持時間
約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)
約5~(感度ボリュームで調整可能)
防水仕様
IPX4(防沫形)
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品
壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)
約170(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)
強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×29
光源
昼白色LED×26個
電池寿命(時間)
強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色
昼白色
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×92×100
電球
CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)
約145 (乾電池・三脚除く)
付属品
三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番
447-3256
電源
電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー
【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級
IP43
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感センサー
電池寿命
1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式
ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所
屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式
人感+明暗
点灯時間
常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金
E10
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷