- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 乾電池式インターホンのおすすめ人気ランキング
乾電池式インターホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「乾電池式インターホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック インターホン 電池」、「電池式インターホン」、「カメラ付インターホーン」などの商品も取り扱っております。
取付方式
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)
見通し約100m
電池寿命
【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性
【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角
【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度
【子機】2Lx
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品
【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質
親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付
親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)
親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)
親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)
待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明
LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子
1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件
周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ
3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式
1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
親機は子機を同時呼出。
電池寿命インジケーター付。
セット内容
親機と子機(乾電池・配線別売)
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様
呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質
(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状
壁取付型
質量(kg)
(親機)0.3(玄関子機)0.2
色
(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考
玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧
(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番
64-3204-20
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
玄関子機1台
通話方式
(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電池式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約300(乾電池別)
電源電圧
DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命
約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7981
幅(mm)
100
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
195
定格電圧(V)
DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ
充電池式
セット内容
カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)
【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)
【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)
約16
モニタ
2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式
【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合
スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)
単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番
836-0045
質量(g)
約125
タイプ
小型
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7973
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
175
定格電圧
DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
音量(dB)
68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品
充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)
【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)
【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源
【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番
TSA-220)
連続使用時間(時間)
(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約15
通信可能距離(m)
見通:約100
音色
チャイム音:3種類
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
付属品
取付ネジ×2(押釦別)
色
ホワイト
質量(g)
約440(電池含む)
定格電圧(V)
DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)
適合電線(mm2)
より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道
電源タイプ
電池式
適合電線径(Φmm)
単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道
音量(dB)
70以上(前方1m)
動作電流(mA)
2500以下
電池寿命(年)
約半(1日10回使用)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
色
ブラック(フラネルブラック)
質量(g)
約200
備考
防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷