- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 亀倉 ポートパンチャーのおすすめ人気ランキング
亀倉 ポートパンチャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「亀倉 ポートパンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル パンチャー」、「アングルパンチ」、「亀倉 パンチャー 替刃」などの商品も取り扱っております。
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番
114-2085
セット内容
替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ
材質
鉄
質量(kg)
5
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t6-Φ14
アズワン品番
64-8666-24
出力荷重(kN)
98(t:10)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t4-Φ14
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
消費電力(W)
580
トラスコ品番
818-3845
セット内容
替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質
鉄
幅(mm)
120
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
308
出力
196kN(20t)
フトコロ(mm)
40
コード長さ(m)
2.5
穴あけ時間(秒)
3
フレーム奥行(mm)
軸心~40
駆動方式
複動油圧式
最大切断能力(mm)
鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
穴あけ能力(mm)
鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20
フレーム奥行(mm)
軸心~50
穴あけ時間(秒)
約3
出力(kN[tonf])
196[20]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
580
トラスコ品番
824-8338
質量(kg)
15
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番
112-7558
セット内容
充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース
フトコロ(mm)
50
アズワン品番
64-8661-81
出力荷重(kN)
196(t:20)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番
116-5351
セット内容
替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース
材質
鉄
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm)
(SS400相当品)t7.5-Φ15
穴サイズ(mm)
maxΦ15
アズワン品番
64-8664-92
出力荷重(kN)
118、12(t)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)
25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)
25
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
付属品
11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル
仕様
(出力荷重)98kN(10t)
長さ(mm)
335
幅(mm)
180
高さ(mm)
80
穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)
10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工
アングル:50×50×t6。ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
穴径(Φmm)
10.5、13.5、17.5
質量(kg)
3.8
トラスコ品番
455-8847
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。
抜群の機動性。
付属品
パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース
質量(kg)
10.7
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)Φ20、板厚8
作業量(目安)
(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ
カーボンブラシ呼び番号
253
充電時間(分)
55
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。
打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
電源(V)
AC100
トラスコ品番
752-7209
セット内容
ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒
幅(mm)
227
高さ(mm)
463
奥行(mm)
523
フトコロ(mm)
50
コード長さ(m)
5
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
t13×Φ22/t12×Φ24
モーター出力(W)
1430
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
t9×Φ24
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
圧力規制弁を標準装備しています。
全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
穴の形状
丸/長穴
電流(A)
9.5
最大奥行(mm)
40
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
トラスコ品番
431-1787
穴あけ能力(mm)
(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
穴あけ能力(mm) 鉄工
10(SS400相当)
公称出力(kN)
304(31)
質量(kg)
14
トラスコ品番
474-1315
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷