亀倉精機 パンチャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「亀倉精機 パンチャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亀倉 ポートパンチャー」、「亀倉精機 替刃」、「コードレス パンチャー」などの商品も取り扱っております。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf]) 44.1[4500] 付属品 収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 310 仕様 小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番 124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番 116-5351 セット内容 替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース 材質 フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) (SS400相当品)t7.5-Φ15 穴サイズ(mm) maxΦ15 アズワン品番 64-8664-92 出力荷重(kN) 118、12(t)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに 消費電力(W) 580 トラスコ品番 818-3845 セット内容 替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース 材質 幅(mm) 120 質量(kg) 10.5 高さ(mm) 308 出力 196kN(20t) フトコロ(mm) 40 コード長さ(m) 2.5 穴あけ時間(秒) 3 フレーム奥行(mm) 軸心~40 駆動方式 複動油圧式 最大切断能力(mm) 鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

穴あけ能力(mm) 鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20 フレーム奥行(mm) 軸心~50 穴あけ時間(秒) 約3 出力(kN[tonf]) 196[20] 電源(V) AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W) 580 トラスコ品番 824-8338 質量(kg) 15
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様 手動油圧式 付属品 レンチ トラスコ品番 457-8881 質量(kg) 35 奥行(mm) 200 オープンハイト(mm) 26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm) 軸芯~200 荷重(kN[t]) (出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番 114-2085 セット内容 替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg) 5 フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t6-Φ14 アズワン品番 64-8666-24 出力荷重(kN) 98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレス t4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



1個
3,388 税込3,727
当日出荷

1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番 824-8265 適合機種 HP-3 材質 合金鋼 質量(g) 280 適合替刃 31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4 案内穴径(Φmm) 20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷